Utgått

Lanse - Fiber Patchkabelskuff 2U - 6970606

Lanse
KopierKopier
Lanse - Fiber Patchkabelskuff 2U

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for antall koblinger/adaptere - 0

  • Fibertype - Andre

  • APC-utførelse - nei

  • Farge - Hvit

  • Lengde på ladekabel - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746005297

Elnummer

6970606

Leverandørens varenummer

6970606

Typebeskrivelse

6970606

Egnet for antall koblinger/adaptere:

0

Fibertype:

Andre

APC-utførelse:

nei

Farge:

Hvit

Lengde på ladekabel:

0

Med antall koblinger/adaptere:

0

Med frontplate:

nei

Med kapsling:

Ja

Med pigtails:

nei

Type utvendig tilkobling:

Andre

Type innvendig tilkobling:

Andre

RAL-nummer:

9010

Monteringsmetode:

19" innfelling

Antall høydeenheter:

2

Høyde:

90 mm

Bredde:

485 mm

Dybde:

200 mm

NCS 19” Fiberskuff 1,5U er et uttrekkbart hvitlakkert fiberpanel, velegnet for både direkte terminering, sveising av fiberhaler og montering av ferdigterminert kabel. Panelet leveres med 4-veis fleksibel kabelinnføring bak og har er tilrettelagt for oppkveiling av fiber i bunn. Skuffen har teleskopskinner og kan enkelt hektes av for enklere montering. Panelet leveres med bøyler for oppkveiling og skjøtehylseholder for fiberhaler. * 24 – Fiber (24 x ST) * Patchkabelskuff 2U (opsjon) * Avtakbar skuff med teleskopskinner * Fleksibel kabelinnføring bak * 430 x 300 x 66mm (bxdxh) vekt 2,8kg