Melbye - ODF 19 4HE 96xSCD sliding - 0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 192
Fibertype - Andre
APC-utførelse - nei
Farge - Svart
Lengde på ladekabel - 96
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701086989
Elnummer
6923260
Leverandørens varenummer
0
Typebeskrivelse
6923260
Egnet for antall koblinger/adaptere:
192
Fibertype:
Andre
APC-utførelse:
nei
Farge:
Svart
Lengde på ladekabel:
96
Med frontplate:
Ja
Med kapsling:
Ja
Med pigtails:
nei
Type utvendig tilkobling:
Andre
Type innvendig tilkobling:
Andre
RAL-nummer:
9005
Monteringsmetode:
19" innfelling
Antall høydeenheter:
4
Høyde:
176 mm
Bredde:
483 mm
Dybde:
230 mm
Fiberpanelet leveres med:
Adapterplate for 96xSC Duplex / 96xLC Quad
Innfesting for skjøtekassetter
Innfesting for 4xPG16
Innfesting for kabelens strekkelement
Smarte tillbehør, bestilles separat
Elnr: 6923252 Skjøtekassett
Elnr: 6923253 Lokk til skjøtekassett
Elnr: 6923255: Holder til skjøtehylser
Elnr: 6923337 Installasjonskit for ODF
Elnr: 6923261 Mikrorørhylle for innfesting av fiberrør