Melbye - Patchepanel 19 1HE 24xSCD - 85L8.00/0005F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 48
Fibertype - Andre
APC-utførelse - nei
Farge - Svart
Lengde på ladekabel - 24
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701123837
Elnummer
6923340
Leverandørens varenummer
85L8.00/0005F
Typebeskrivelse
6923340
Egnet for antall koblinger/adaptere:
48
Fibertype:
Andre
APC-utførelse:
nei
Farge:
Svart
Lengde på ladekabel:
24
Med frontplate:
Ja
Med kapsling:
Ja
Med pigtails:
nei
Type utvendig tilkobling:
Andre
Type innvendig tilkobling:
Andre
RAL-nummer:
9005
Monteringsmetode:
19" innfelling
Antall høydeenheter:
1
Høyde:
44 mm
Bredde:
483 mm
Dybde:
210 mm
Fiberpanelet leveres med:
Adapterplate for 24xSC Duplex / 24xLC Quad
Innfesting for skjøtekassetter
Innfgesting for 1xPG16
Innfesting for kabelens strekkelement
Smarte tillbehør, bestilles separat
Elnr: 6923252 Skjøtekassett
Elnr: 6923253 Lokk til skjøtekassett
Elnr: 6923255: Holder til skjøtehylser
Elnr: 6923337 Installasjonskit for ODF
Elnr: 6923261 Mikrorørhylle for innfesting av fiberrør


