Moflash - MOFLASH RINGEKLOKKE SKOLE/IND 230vAc 60mA 8 grå 108dB IP - 6220123

KopierKopier
Moflash - MOFLASH RINGEKLOKKE SKOLE/IND 230vAc 60mA 8 grå 108dB IP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lydstyrke:

Se tilgjengelige varianter100 dB

Strømtype:

Beskyttelsesklasse IP:

Se tilgjengelige varianterIP44

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Lydstyrke - 106 dB

  • Strømtype - AC

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Trådløs - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070947006338

Elnummer

6220123

Leverandørens varenummer

6220123

Typebeskrivelse

6220123

Kapslingsfarge:

Grå

Lydstyrke:

106 dB

Strømtype:

AC

Monteringsmetode:

Påvegg

Trådløs:

nei

Kapslingsmateriale:

Metall

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Innebygd batteri:

nei

RINGEKLOKKE SKOLE/INDUSTRI- A8BM-230AC-grå

Dette er en ringeklokke som kan monteres på en hvilken som helst flatt underlag. Det følger med en universell festeplate og pakning som tilbyr flere feste alternativer.

Lyd nivå på 106dB
Spenning 230v Ac
Strømforbruk 60mA
Kapsling IP66
Temp.-20 til + 45C.
Diameter 219mm(8") total høyde 93mm.