Moflash - MOFLASH RINGEKLOKKE SKOLE/IND 24vDc 210mA 6 grå 106dB IP - 6220120

KopierKopier
Moflash - MOFLASH RINGEKLOKKE SKOLE/IND 24vDc 210mA 6 grå 106dB IP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lydstyrke:

106 dB
Se tilgjengelige varianter100 dB

Strømtype:

DC

Beskyttelsesklasse IP:

IP66
Se tilgjengelige varianterIP44

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Lydstyrke - 106 dB

  • Strømtype - DC

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Trådløs - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070947006314

Elnummer

6220120

Leverandørens varenummer

6220120

Typebeskrivelse

6220120

Kapslingsfarge:

Grå

Lydstyrke:

106 dB

Strømtype:

DC

Monteringsmetode:

Påvegg

Trådløs:

nei

Kapslingsmateriale:

Metall

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Innebygd batteri:

nei

RINGEKLOKKE SKOLE/INDUSTRI- A6BM-24DC-grå

Dette er en ringeklokke som kan monteres på en hvilken som helst flatt underlag. Det følger med en universell festeplate og pakning som tilbyr flere feste alternativer.

Lyd nivå på 106dB
Spenning 24v Dc
Strømforbruk 400mA
Kapsling IP66
Temp.-20 til + 45C.
Diameter 168mm(6") total høyde 93mm.