Nexans - LANmOF PP 24 Snap-in m/glides - 10526087
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 24
Fibertype - Andre
APC-utførelse - nei
Farge - Hvit
Med antall koblinger/adaptere - 24
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210120530
Elnummer
6952345
Leverandørens varenummer
10526087
Typebeskrivelse
6952345
Egnet for antall koblinger/adaptere:
24
Fibertype:
Andre
APC-utførelse:
nei
Farge:
Hvit
Med antall koblinger/adaptere:
24
Med frontplate:
nei
Med kapsling:
Ja
Med pigtails:
nei
Type utvendig tilkobling:
Andre
Type innvendig tilkobling:
Andre
Monteringsmetode:
19" innfelling
Antall høydeenheter:
1
Høyde:
43,7 mm
Bredde:
482,6 mm
Dybde:
180 mm