Nexans - TXLP/2R 200W 17W/m 11,7m - 10215082

Nexans
KopierKopier
Nexans - TXLP/2R 200W 17W/m 11,7m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Oppvarmingseffekt:

17 W/m
Se tilgjengelige varianter10 W/m

Lengde:

11,7 m
Se tilgjengelige varianter105,4 m
Se tilgjengelige varianter130,4 m
Se tilgjengelige varianter161,3 m
Se tilgjengelige varianter23 m
Se tilgjengelige varianter38 m
Se tilgjengelige varianter53,4 m
Se tilgjengelige varianter77,7 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 17 W/m

  • Lengde - 11,7 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7045210068511

Elnummer

1036640

Leverandørens varenummer

10215082

Typebeskrivelse

TXLP/2R 200/17

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

65 °C

Oppvarmingseffekt:

17 W/m

Lengde:

11,7 m

Bruksområde:

Andre

Konstant strøm:

Ja

Selvbegrensende:

nei

Avskjerming:

Folie

Avskjermingens materiale:

Aluminium

Diameter:

7,5 mm

Farge:

Blå

TXLP/2R toleder varmekabelelementer er ideell for gulvoppvarming i støpte gulv, både tradisjonelle og lavtbyggende konstruksjoner. De kan også benyttes til snøsmelteanlegg, frostsikring av takrenner og nedløpsrør, frostsikring av rør, samt jordoppvarming. Elementene er utstyrt med integrert (skjult) skjøt, og kan monteres på armeringsjern. Fortrinnsvis til langsgående jern. Tilleder på kabelen er merket ****** og indikerer at kabelen her er kald.
Lengde tilleder: 2,3m
Kapslingsgrad, endeavslutning: IPX7
Minste installasjonstemperatur (uten forvarming eller andre forholdsregler) 0°C.
Mekanisk klasse: M2
UV-bestandig: Ja