Nexans - TXLP/2R 380W 10W/m 38,0m - 10022284

Nexans
KopierKopier
Nexans - TXLP/2R 380W 10W/m 38,0m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Oppvarmingseffekt:

10 W/m
Se tilgjengelige varianter17 W/m

Lengde:

38 m
Se tilgjengelige varianter11,7 m
Se tilgjengelige varianter123,7 m
Se tilgjengelige varianter154,5 m
Se tilgjengelige varianter17,6 m
Se tilgjengelige varianter192 m
Se tilgjengelige varianter23,5 m
Se tilgjengelige varianter29,3 m
Se tilgjengelige varianter41 m
Se tilgjengelige varianter49,7 m
Se tilgjengelige varianter59 m
Se tilgjengelige varianter100 m
Se tilgjengelige varianter35,2 m
Se tilgjengelige varianter72,4 m
Se tilgjengelige varianter80,8 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 10 W/m

  • Lengde - 38 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7045210068863

Elnummer

1036515

Leverandørens varenummer

10022284

Typebeskrivelse

TXLP/2R 380/10

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

65 °C

Oppvarmingseffekt:

10 W/m

Lengde:

38 m

Bruksområde:

Andre

Konstant strøm:

Ja

Selvbegrensende:

nei

Avskjerming:

Folie

Avskjermingens materiale:

Aluminium

Diameter:

7,5 mm

Farge:

Blå

TXLP/2R toleder varmekabelelementer er ideelle for gulvoppvarming i støpte gulv, både tradisjonelle og lavtbyggende konstruksjoner, eller i bjelkelag. De kan også benyttes til snøsmelteanlegg, frostsikring av takrenner og nedløpsrør, frostsikring av rør, samt jordoppvarming. Elementene er utstyrt med integrert (skjult) skjøt, og kan monteres på armeringsjern. Fortrinnsvis til langsgående jern. Tilleder på kabelen er merket ****** og indikerer at kabelen her er kald. Lengde tilleder: 2,3m Kapslingsgrad, endeavslutning: IPX7 Minste installasjonstemperatur (uten forvarming eller andre forholdsregler) 0°C. Mekanisk klasse: M2 UV-bestandig: Ja