Pipelife - Powerline Pro PN 3G1,5 - 16X100 hvit - 591060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominellt ledertverrsnitt fra/til:
1,5...1,5 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Indre diameter - 10,8 mm
Antall enleder ledninger - 7
Antall telekommunikasjonskabler - 0
Antall koaksialkabler - 0
Emballasje og betingelser
100 MTR
Lagervare
Produktserie
PowerProject
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7033735910606
Elnummer
1241431
Leverandørens varenummer
591060
Typebeskrivelse
1241431
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Indre diameter:
10,8 mm
Antall enleder ledninger:
7
Antall telekommunikasjonskabler:
0
Antall koaksialkabler:
0
Halogenfri:
nei
Flammehemmende versjon:
Ja
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
Ja
Utendørsinstallasjon:
nei
Forlegging i jord:
Ja
Ytre diameter:
16 mm
Driftstemperaturområde:
-25...60 °C
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Farge:
Grå
Antall datakabler:
0
Med trekketråd:
nei
Antall enleder sterkstrømsledninger:
3
Antall høyttalerledninger:
0
Med jordleder:
nei
Med integrert POF effekt:
nei
Nominellt ledertverrsnitt fra/til:
1,5...1,5 mm²