REHAU - BE-DIN 25/25 Kanal og lokk - 724243
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
25 mmBredde:
25 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 25 mm
Bredde - 25 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4007360019389
Elnummer
1279200
Leverandørens varenummer
724243
Typebeskrivelse
BE-DIN 25x25
Høyde:
25 mm
Bredde:
25 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
25 mm
Slisseavstand:
1 mm
Slissebredde:
10 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
4 mm²
Med overdel:
Ja


