REHAU - BE-DIN 37,5/37,5 Kanal og lokk - 725142
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
37,5 mmBredde:
37,5 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 37,5 mm
Bredde - 37,5 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4007360019518
Elnummer
1279201
Leverandørens varenummer
725142
Typebeskrivelse
BE-DIN 37,5X37,5
Høyde:
37,5 mm
Bredde:
37,5 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
37,5 mm
Slisseavstand:
1 mm
Slissebredde:
10 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
4 mm²
Med overdel:
Ja


