Schneider Electric - Actassi fiberpanel 1U 48 fiber, for 4 adapterplater, inkl 2 fiberspoler - VDIG150991V2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 24
Fibertype - Singlemode
Fiberklasse - OM 1
APC-utførelse - nei
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481214058
Elnummer
6992214
Leverandørens varenummer
VDIG150991V2
Typebeskrivelse
6992214
Egnet for antall koblinger/adaptere:
24
Fibertype:
Singlemode
Fiberklasse:
OM 1
APC-utførelse:
nei
Farge:
Grå
Egnet for antall modulinnsatser:
4
Med antall koblinger/adaptere:
0
Med frontplate:
Ja
Med kapsling:
nei
Med pigtails:
nei
Type utvendig tilkobling:
Andre
Type innvendig tilkobling:
Andre
RAL-nummer:
7016
Monteringsmetode:
19" innfelling
Antall høydeenheter:
1
Høyde:
45 mm
Bredde:
490 mm
Dybde:
300 mm