Schneider Electric - Fiberpanel basic 1U 24-fiber, passer til 12 SC duplex adaptere, ubestykket - ACTFM1UBSC24U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 12
Farge - Grå
Lengde på ladekabel - 12
Med antall koblinger/adaptere - 0
Med frontplate - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481499776
Elnummer
6991119
Leverandørens varenummer
ACTFM1UBSC24U
Typebeskrivelse
6991119
Egnet for antall koblinger/adaptere:
12
Farge:
Grå
Lengde på ladekabel:
12
Med antall koblinger/adaptere:
0
Med frontplate:
nei
Med kapsling:
Ja
Med pigtails:
nei
Type utvendig tilkobling:
SC-dupleks
Type innvendig tilkobling:
SC
RAL-nummer:
7016
Monteringsmetode:
19" innfelling
Antall høydeenheter:
1
Høyde:
43 mm
Bredde:
480 mm
Dybde:
260 mm


