Schneider Electric - Fiberpanel basic 1U 48-fiber, passer til 24 LC duplex adaptere, ubestykket - ACTFM1UBLC48U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 24
Farge - Grå
Lengde på ladekabel - 24
Med antall koblinger/adaptere - 0
Med frontplate - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481499769
Elnummer
6991111
Leverandørens varenummer
ACTFM1UBLC48U
Typebeskrivelse
6991111
Egnet for antall koblinger/adaptere:
24
Farge:
Grå
Lengde på ladekabel:
24
Med antall koblinger/adaptere:
0
Med frontplate:
nei
Med kapsling:
Ja
Med pigtails:
nei
Type utvendig tilkobling:
LC-dupleks
Type innvendig tilkobling:
LC
RAL-nummer:
7016
Monteringsmetode:
19" innfelling
Antall høydeenheter:
1
Høyde:
43 mm
Bredde:
480 mm
Dybde:
260 mm


