Schneider Electric - VDILP3 FOpanel for 4kassett preterm - VDILP3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 48
Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J) - OM 1
APC-utførelse - nei
Farge - Svart
Lengde på ladekabel - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480575471
Elnummer
6950658
Leverandørens varenummer
VDILP3
Typebeskrivelse
6950658
Egnet for antall koblinger/adaptere:
48
Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J):
OM 1
APC-utførelse:
nei
Farge:
Svart
Lengde på ladekabel:
4
Med antall koblinger/adaptere:
0
Med frontplate:
Ja
Med kapsling:
nei
Med pigtails:
nei
RAL-nummer:
9005
Monteringsmetode:
19" innfelling
Antall høydeenheter:
1
Høyde:
44 mm
Bredde:
483 mm
Dybde:
257 mm


