Unilamp - LuxFlex Roller 25m 4000K LED slange i bunt. Dimbar - 3241960
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
- Lampetype - LED ikke utskiftbar 
- Lampeholder (Fatning) - Andre 
- Merkespenning - 220...240 V 
- Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h 
- Beskyttelsesklasse IP - IP65 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
Produktserie
LufFlex Worklight
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7072125121369
Elnummer
3241960
Leverandørens varenummer
3241960
Typebeskrivelse
3241960
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Lampeholder (Fatning):
Andre
Merkespenning:
220...240 V
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Egnet for lampeeffekt:
250...250 W
Maks systemeffekt:
250 W
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Andre
Med hjul:
nei
Med stativholder:
nei
Med stativ:
Ja
Farge på stativ:
Svart
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Med stikkontakt:
Ja
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
0,7 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
0,63 %
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Slagfasthet:
IK10
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
25000...25000 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Type kabling:
med gjennomgangsledninger
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Lengde på tilkoblingskabel:
5 m
Bredde:
18 mm
Høyde:
8 mm
Dybde:
25000 mm


