Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8291D/9 5.08 U/PLATE - 25.181.5353.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
40 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 16 A
Kapslingsfarge - Grå
Høyde - 40 mm
Antall etasjer - 3
Type merkespenning - 4 kV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Printklemme 8291
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015573178540
Elnummer
1273456
Leverandørens varenummer
25.181.5353.0
Typebeskrivelse
1273456
Merkestrøm In:
16 A
Kapslingsfarge:
Grå
Høyde:
40 mm
Antall etasjer:
3
Type merkespenning:
4 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...2,5 mm²
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast


