xEnergy - AKU120/10 Tilk. Klemme 16-120mm², f 10mm - 107194
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Samleskinnetykkelse:
10...10 mmSamleskinnebredde:
0...0 mmMaks ledertverrsnitt:
120 mm²Klemmens bredde:
23,5 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 10...10 mm
Samleskinnebredde - 0...0 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 120 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 440 A
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081069576
Elnummer
2465032
Leverandørens varenummer
107194
Typebeskrivelse
2465032
Samleskinnetykkelse:
10...10 mm
Samleskinnebredde:
0...0 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
120 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
440 A
Klemmens bredde:
23,5 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
Ja
VDE0660 DEL500 IEC/EN60439-1
Farge: RAL 7035
Ue = 690V, 50/60Hz
Ipk = 50 kA


