xEnergy - K20X15/40 S.sk.terminal for CU20x5 - 2285
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Samleskinnetykkelse:
Samleskinnebredde:
Maks ledertverrsnitt:
Klemmens bredde:
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 5...10 mm
Samleskinnebredde - 20...20 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 124 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 400 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic 2
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015080022855
Elnummer
2459127
Leverandørens varenummer
2285
Typebeskrivelse
K20X15/40
Samleskinnetykkelse:
5...10 mm
Samleskinnebredde:
20...20 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
124 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
400 A
Klemmens bredde:
32 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
nei
Egnet for flatkabeltilkobling:
Ja