Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - Impressivo bryter vippe med NAVNEFELT Aluminium - 1764NLI-83

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Impressivo bryter vippe med NAVNEFELT Aluminium

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Enkel trykknapp
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterDreieknapp
Se tilgjengelige varianterHotellkort
Se tilgjengelige varianterMidtplate
Se tilgjengelige varianterTodelt tast
Se tilgjengelige varianterTodelt vippe
Se tilgjengelige varianterTredelt vippe

Avtrykk/indikering:

Uten
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterSymbol "0"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Dør"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Lampe"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Piler"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Ringeklokke"

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterBlindplate/avdekning
Se tilgjengelige varianterDimmer
Se tilgjengelige varianterPersienne
Se tilgjengelige varianterSignalere
Se tilgjengelige varianterTidsbryter

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkel trykknapp

  • Avtrykk/indikering - Uten

  • Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677328923

Elnummer

6307501

Leverandørens varenummer

1764NLI-83

Typebeskrivelse

VIPP M/NAVNESKILT, ALU.

Modell / utførelse:

Enkel trykknapp

Avtrykk/indikering:

Uten

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Aluminium

RAL-nummer (lignende):

9006

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Klemfeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

Ja

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK03

Bredde:

63 mm

Høyde:

63 mm

Dybde:

20 mm

Impressivo brytervippe med navnskilt. Farge aluminium.

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien