Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - IM SENT,PL, ELEKTRONIKK SO,MT 2CKA006430A0389 - 2CKA006430A0389

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - IM SENT,PL, ELEKTRONIKK SO,MT 2CKA006430A0389

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Andre
Se tilgjengelige varianterDreieknapp
Se tilgjengelige varianterEnkel trykknapp
Se tilgjengelige varianterEnkel vippe
Se tilgjengelige varianterHotellkort
Se tilgjengelige varianterMidtplate
Se tilgjengelige varianterTodelt tast
Se tilgjengelige varianterTodelt vippe
Se tilgjengelige varianterTredelt vippe

Avtrykk/indikering:

Andre
Se tilgjengelige varianterSymbol "0"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Dør"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Lampe"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Piler"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Ringeklokke"
Se tilgjengelige varianterUten

Anvendelse:

Tidsbryter
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterBlindplate/avdekning
Se tilgjengelige varianterDimmer
Se tilgjengelige varianterPersienne
Se tilgjengelige varianterSignalere
Se tilgjengelige varianterVippebryter/trykkbryter

Farge:

Svart
Se tilgjengelige varianterAntrasitt

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Avtrykk/indikering - Andre

  • Anvendelse - Tidsbryter

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395148020

Elnummer

1416699

Leverandørens varenummer

2CKA006430A0389

Typebeskrivelse

6435-885

Modell / utførelse:

Andre

Avtrykk/indikering:

Andre

Anvendelse:

Tidsbryter

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Svart

RAL-nummer (lignende):

9005

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Klemfeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK03

Bredde:

63 mm

Høyde:

63 mm

Dybde:

10,4 mm

Sentralplate for digital termostat TC16-20, timer 6465 U-101., etc.

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien