Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - SENTERPLATE KORTBR. HVIT MATT - 2CKA001710A3928

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SENTERPLATE KORTBR. HVIT MATT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Hotellkort
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterDreieknapp
Se tilgjengelige varianterMidtplate
Se tilgjengelige varianterTredelt vippe

Avtrykk/indikering:

Andre
Se tilgjengelige varianterSymbol "0"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Dør"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Lampe"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Piler"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Ringeklokke"
Se tilgjengelige varianterUten

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterBlindplate/avdekning
Se tilgjengelige varianterDimmer
Se tilgjengelige varianterPersienne
Se tilgjengelige varianterSignalere
Se tilgjengelige varianterTidsbryter

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hotellkort

  • Avtrykk/indikering - Andre

  • Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - Ja

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395131664

Elnummer

1416696

Leverandørens varenummer

2CKA001710A3928

Typebeskrivelse

1792-884

Modell / utførelse:

Hotellkort

Avtrykk/indikering:

Andre

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter

Overvåkningsvindu/lysuttak:

Ja

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9016

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Klemfeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK03

Bredde:

63 mm

Høyde:

63 mm

Dybde:

13,4 mm

Sentralplate til kortbryter. Materiale: plast. Brukes ofte som hovedbryter på eks. hotellrom. Passer til Rammer med 85mm åpning. Produsert av holdbart plastmateriale av høy kvalitet. Rengjøring med vanlige milde vaskemidler. Ikke bruk sterke løsemidler ved rengjøring.

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien