nVent CADDY - nVent CADDY Pyramid H-rammesett, Skum - 360420
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lengde:
314 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 314 mm
Bredde - 314 mm
Høyde - 117 mm
Farge - Svart
Maks last - 2001 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Caddy Pyramid
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
0782856845300
Elnummer
1319792
Leverandørens varenummer
360420
Typebeskrivelse
1319792
Lengde:
314 mm
Bredde:
314 mm
Høyde:
117 mm
Farge:
Svart
Maks last:
2001 kg
Innstillingsversjon:
Ja
Skum- eller gummibunn gir en lavslitasjekontaktflate for bedre beskyttelse av takmembraner. Kompatibel med takflater, inkludert ettlags, bituminøs, metall og sprayskum. Sørger for overlegen belastningsfordeling, selv med varierende takflater. Gummiert kontaktflate på hustak er ideell ved installasjon av solcelleanlegg. Settet inkluderer 2 stolpeføtter med formonterte festemidler, 6 bolter, 6 profilmutre og 2 L-braketter for å fullføre en H-ramme. Varmforsinket og UV-stabilisert for langvarig ytelse. Kan brukes med standard monteringsskinner.