ABB Electrification - Impressivo Signal sentral plate 1-KN. Hvit - 1P-84

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Enkel trykknapp
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterDreieknapp
Se tilgjengelige varianterMidtplate
Se tilgjengelige varianterTredelt vippe

Avtrykk/indikering:

Andre
Se tilgjengelige varianterDiverse symboler
Se tilgjengelige varianterSymbol "0"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Dør"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Lampe"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Piler"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Ringeklokke"

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterBlindplate/avdekning
Se tilgjengelige varianterDimmer
Se tilgjengelige varianterPersienne
Se tilgjengelige varianterSignalere
Se tilgjengelige varianterTidsbryter

Farge:

Hvit
Se tilgjengelige varianterAluminium
Se tilgjengelige varianterAntrasitt
Se tilgjengelige varianterEdelstål

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkel trykknapp

  • Avtrykk/indikering - Andre

  • Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - Ja

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677330056

Elnummer

1416840

Leverandørens varenummer

1P-84

Typebeskrivelse

Deler

Modell / utførelse:

Enkel trykknapp

Avtrykk/indikering:

Andre

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter

Overvåkningsvindu/lysuttak:

Ja

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9016

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Skrufeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

Ja

Med utskiftbar linse/symbol:

Ja

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Bredde:

63 mm

Høyde:

39 mm

Dybde:

63 mm

Impressivo senterplater for Jussi signalprodukter: FEH1001, FEH1101, FEH2100, FAP2001, FAP1001, FIP1001. Inneholder frontplater for å endre signalproduktene fra Jussi design til Impressivo hvit. Merkingsmuligheter både i knapp og navneskilt.