REHAU - BE-Din 62,5x50 slisset kanal RAL 7030 - 725192
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
62,5 mmBredde:
50 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 62,5 mm
Bredde - 50 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4007360019563
Elnummer
1279206
Leverandørens varenummer
725192
Typebeskrivelse
Slisset kanal BE-DIN
Høyde:
62,5 mm
Bredde:
50 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
50 mm
Slisseavstand:
1 mm
Slissebredde:
10 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
4 mm²
Med overdel:
Ja
Slisset kanal