REHAU - BE-DIN 75 X 37,5 slissekanal RAL 7030 - 6132382
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
75 mmBredde:
37,5 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 75 mm
Bredde - 37,5 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012196726394
Elnummer
1280802
Leverandørens varenummer
6132382
Typebeskrivelse
BE-DIN 75 X 37,5
Høyde:
75 mm
Bredde:
37,5 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
37 mm
Slisseavstand:
1 mm
Slissebredde:
10 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
6 mm²
Med overdel:
Ja
BE-DIN 75 X 37,5 slissekanal RAL 7030 for bruk i skap


