ABB Electrification - Impressivo Signal sentral plate 2-KN. Hvit - 2P-84
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
Todelt tastAvtrykk/indikering:
AndreAnvendelse:
Vippebryter/trykkbryterGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Todelt tast
Avtrykk/indikering - Andre
Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter
Overvåkningsvindu/lysuttak - Ja
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Impressivo
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6418677330063
Elnummer
1416853
Leverandørens varenummer
2P-84
Typebeskrivelse
Deler
Modell / utførelse:
Todelt tast
Avtrykk/indikering:
Andre
Anvendelse:
Vippebryter/trykkbryter
Overvåkningsvindu/lysuttak:
Ja
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9016
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
nei
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Med tekstfelt:
Ja
Med utskiftbar linse/symbol:
Ja
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK00
Bredde:
63 mm
Høyde:
39 mm
Dybde:
63 mm