ABB Electrification - SENT,PL, ELEKTRONIKK HV,MT 2CKA006430A0388 - 2CKA006430A0388

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - SENT,PL, ELEKTRONIKK HV,MT 2CKA006430A0388

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Se tilgjengelige varianterDreieknapp
Se tilgjengelige varianterEnkel trykknapp
Se tilgjengelige varianterEnkel vippe
Se tilgjengelige varianterHotellkort
Se tilgjengelige varianterMidtplate
Se tilgjengelige varianterTodelt tast
Se tilgjengelige varianterTodelt vippe
Se tilgjengelige varianterTredelt vippe

Avtrykk/indikering:

Se tilgjengelige varianterDiverse symboler
Se tilgjengelige varianterSymbol "0"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Dør"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Lampe"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Piler"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Ringeklokke"
Se tilgjengelige varianterUten

Anvendelse:

Se tilgjengelige varianterBlindplate/avdekning
Se tilgjengelige varianterDimmer
Se tilgjengelige varianterPersienne
Se tilgjengelige varianterSignalere
Se tilgjengelige varianterVippebryter/trykkbryter

Farge:

Se tilgjengelige varianterAntrasitt

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Avtrykk/indikering - Andre

  • Anvendelse - Tidsbryter

  • Farge - Hvit

  • RAL-nummer (lignende) - 9016

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395148013

Elnummer

1416689

Leverandørens varenummer

2CKA006430A0388

Typebeskrivelse

6435-884

Modell / utførelse:

Andre

Avtrykk/indikering:

Andre

Anvendelse:

Tidsbryter

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9016

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Egnet for berøringssensor for BUS system:

nei

Type feste:

Klemfeste

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK03

Bredde:

63 mm

Høyde:

63 mm

Dybde:

10,4 mm

Sentralplate for digital termostat TC16-20, timer 6465 U-101., etc.